SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD37N4 Variable Frequency Drive 50 Hp 400-480v | AG7FRG 6MVD0

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD37N4 Frecvență variabilă 50 CP 400-480v

În stoc
Post: AG7FRG Model: ATV212HD37N4Crucea Ref: 6MVD0

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,161.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrareDa
Timp de accelerare reglabil0.1 la 3200 sec.
Timp de decelerare reglabil0.1 la 3200 sec.
Metoda de controlVolți pe Hz, V / Hz quadratic, V / Hz cu Boost Torque Boost sau senzor mai puțin Vector Control
Tipul de controlTastatură sau intrare logică
Adâncime9.61 "
Citire digitalăDa
Afișaj TipLED-uri
display-uriHertz, curent motor, KW, tensiune motor, autobuz energizat
frânare dinamicăNu
ÎmprejmuireDeschideți IP20, tip 1 cu kit de conductă instalat pe teren
Înălţime21.65 "
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Faza de intrare AC3
Tensiune de intrare400-480 VAC
Blocarea tastaturiiDa
Max. HP50
Max. Amperi de ieșire79
Ieșire Frecventa0 la 200 Hz
Tensiune de ieșire400-480 VAC
ProtecţieSupratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază, suprasolicitare
Control pornire/oprireProgramabile
Cuplul de pornire110%
Cuplu @ 1 Hz110%
Lăţime9.45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.45
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • Faza de ieșire AC (3)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeAfișaj TipLăţimeÎmprejmuireÎnălţimeTensiune de intrareMax. HPPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 Frecvență variabilă 1 CP 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, LCD cu montare la distanță opțională8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1€1,532.99
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Frecvență variabilă 2 CP 400-480v | AF6FZP 13E169 ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED, LCD cu montare la distanță opțională8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC2€1,724.26
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 Frecvență variabilă 3 CP 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, LCD cu montare la distanță opțională8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3€1,895.22
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 Frecvență variabilă 4 CP 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, LCD cu montare la distanță opțională9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4€1,998.61
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 Variator de frecvență 5 CP 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, LCD cu montare la distanță opțională9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5€2,195.00
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 Frecvență variabilă 7.5 CP 400-480 V | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, LCD cu montare la distanță opțională9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5€2,811.25
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 Frecvență variabilă 10 CP 400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, LCD cu montare la distanță opțională9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10€3,170.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD37N4 Frecvență variabilă 50 CP 400-480v
€9,161.89 /unitate