Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC LRD04 Releu de suprasarcină Clasa 10 0.4 - 0.63a | AG6PRY 3EA40

SCHNEIDER ELECTRIC LRD04 Releu de suprasarcină Clasa 10 0.4 - 0.63a

În stoc
Articol: AG6PRY Model: LRD04Crucea Ref: 3EA40
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
€133.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de suprasarcină
Gama de curent0.40 la 0.63A
Adâncime2.75 "
Înălţime3.62 "
Număr de poli3
Metoda de detectareBimetalic
Tip demarorIEC
Clasa de călătorie10
Voltaj690 VAC
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8537109070

Variante de produs

ProdusModelGama de curentAdâncimeÎnălţimeMetoda de detectareVoltajLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 Releu de suprasarcina clasa 10 80 - 104a | AF9JAH 2MMY1 LRD436580.0 la 104A5.19 "4.29 "Bimetalic690 VAC2.92 "€797.67
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 Releu de suprasarcina clasa 10 95 - 120a | AF9JAJ 2MMY2 LRD436795.0 la 120A5.19 "4.29 "Bimetalic690 VAC2.92 "€799.40
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 Releu de suprasarcina Clasa 10 23 - 32a | AG6PMD 3DE26 LRD335323.0 la 32.0A4.76 "4.84 "Termic690 VAC2.95 "€252.21
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Releu de suprasarcina clasa 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27 LRD335530.0 la 40.0A4.76 "4.84 "Termic690 VAC2.95 "€275.73
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3357 Releu de suprasarcina clasa 10 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0 la 50.0A4.76 "4.84 "Termic690 VAC2.95 "€250.03
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 Releu de suprasarcina clasa 10 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0 la 65.0A4.76 "4.84 "Termic690 VAC2.95 "€249.77
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 Releu de suprasarcina Clasa 10 55 - 70a | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0 la 70.0A4.76 "4.84 "Bimetalic690 VAC2.95 "€336.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LRD04 Releu de suprasarcină Clasa 10 0.4 - 0.63a
€133.60 /unitate