Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43130 Întrerupător miniatural Iec, 30A, tip curbă D, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QKW 482M75

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43130 Întrerupător miniatural Iec, 30A, tip curbă D, putere nominală 240/415VAC, faza 1

În stoc
Articol: CH6QKW Model: M9F43130Crucea Ref: 482M75
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
€187.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii ACAC 240 / 415V
Tipul actuatoruluiComuta
amperi30A
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DC60V c.c.
Adâncime2.83 "
Marimea ramei63A/C60BP
Lungime4.06 "
Max. Evaluare AIR14kA la 120/240V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Temperatura de funcționare.-22 grade F
Min. Dimensiunea firului18AWG
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli1
Fază1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaFranţa

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiTipul curbeiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC Întrerupător Smart Home 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------€335.06
SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC Întrerupător Smart Home 120vac | AF6MWY 19YP31 QO230PLILC-------€325.05
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Întrerupător miniatural Iec, 2A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHR 482M13 M9F42102AC 240 / 415V2AC8AWG110.71 "€195.67
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Întrerupător miniatural Iec, 3A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHT 482M14 M9F42103AC 240 / 415V3AC8AWG110.71 "€199.37
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Întrerupător miniatural Iec, 4A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHU 482M15 M9F42104AC 240 / 415V4AC8AWG110.71 "€198.77
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Întrerupător miniatural Iec, 6A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHW 482M17 M9F42106AC 240 / 415V6AC8AWG110.71 "€182.92
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Întrerupător miniatural Iec, 8A, tip curbă C, putere nominală 240/415VAC, faza 1 | CH6QHX 482M18 M9F42108AC 240 / 415V8AC8AWG110.71 "€179.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43130 Întrerupător miniatural Iec, 30A, tip curbă D, putere nominală 240/415VAC, faza 1
€187.26 /unitate