Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Power Meter 90 - 600VAC 5A | AF6UDV 20JM97

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Power Meter 90 - 600VAC 5A

În stoc
Articol: AF6UDV Model: METSEEM3502Crucea Ref: 20JM97
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
€1,198.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasurator de putere
Acuratete+ / - 0.50%
amperi5
Adâncime1.9 "
AfişaLCD
Evaluarea incinteiNu este închis
Înălţime3.6 "
Hz50/60
Tensiune de intrare90 / 600 VAC
măsuriTensiune, Amperi, Energie V-Switch
Gama contorului5 la 32,000A
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 70 grade C
Fază3
Lăţime4.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9028300000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Power Meter 90 - 600VAC 5A
€1,198.03 /unitate