Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6LD Bloc terminal clemă cu șurub 10a 600v | AG6ZVH 49T417

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6LD Bloc terminal clemă cu șurub 10a 600v

În stoc
Articol: AG6ZVH Model: NSYTRV42SF6LDCrucea Ref: 49T417
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
€38.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
amperi10
Material blocPoliamida 6.6
CuloriNegru
Tip conexiuneClemă cu șurub
Adâncime0.42 "
Înălţime2.38 "
Lungime3.11 "
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului26AWG
Tip montareDIN
Număr de conexiuni2
Număr de poli1
Temp. Gamă-76 grade până la 266 grade F
Temp. Evaluare-76 grade până la -268 grade
Tipul terminaluluiSiguranță de tip pârghie, LED, 12-30 VAC / DC
TipTehnologia Screw Clamp Passthrough
Voltaj600
Lăţime569026 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0346
Înălțimea navei (cm)9.3
Lungimea navei (cm)11.51
Lățimea navei (cm)35.99
Codul HS8536908085

Detalii produs:

    • Descriere canal (35 mm)
    • Bucăți pe picior (29)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de conexiuniamperiCuloriNumăr de poliTipul terminaluluiTipVoltajLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV22 Bloc de borne Clemă cu șurub Tech Pass-through | AF7YUP 23NY07 NSYTRV22220Gri1Pass-throughTehnologia Screw Clamp Passthrough600568737 "€3.09
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV22BL Bloc terminal Clamp cu șurub Tech Pass-through | AF7YUQ 23NY08 NSYTRV22BL220Albastru1Pass-throughTehnologia Screw Clamp Passthrough600568737 "€2.95
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42 Bloc de terminale Clemă cu șurub Tech Pass-through | AF7YUR 23NY09 NSYTRV42230Gri1Pass-throughTehnologia Screw Clamp Passthrough600568737 "€3.46
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42BL Bloc terminal Clamp cu șurub Tech Pass-through | AF7YUT 23NY10 NSYTRV42BL230Albastru1Pass-throughTehnologia Screw Clamp Passthrough600568737 "€3.21
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV62 Bloc de borne Clemă cu șurub Tech Pass-through | AF7YUU 23NY11 NSYTRV62250Gri1Pass-throughTehnologia Screw Clamp Passthrough600568737 "€4.02
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV24D Bloc terminal Clamp cu șurub Tech Double Deck | AF7YUV 23NY12 NSYTRV24D420Gri2Pass-Through DoubledeckTehnologie Screw Clamp Double Deck600568737 "€6.81
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV44 Bloc de borne Clemă cu șurub Tech Multipolar | AF7YUW 23NY13 NSYTRV44430Gri1Pass-throughTehnologie Screw Clamp Multi-Pol600568737 "€10.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6LD Bloc terminal clemă cu șurub 10a 600v
€38.41 /unitate