Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35G5 Lumină pilot LED 120v Galben | AF7HBE 21AG62

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35G5 Pilot Led 120v Galben

În stoc
Articol: AF7HBE Model: XB5AW35G5Crucea Ref: 21AG62

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€246.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
CuloriGalben
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65, 66 pentru boot
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii112 până la 120 VAC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii110 până la 120 VAC
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Lampă de schimb6HZ65
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorButon Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelCuloriTensiune la modulul lămpiiLampă de schimbPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34G5 Lumină pilot LED 120v roșu | AF7HBD 21AG61 XB5AW34G5Roșu111 până la 120 VAC6HZ63€234.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35G5 Pilot Led 120v Galben
€246.68 /unitate