Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG6 Modul lampă 22mm 24-120vac/dc Led albastru | AF9JZB 2UYY6

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG6 Modul lampă 22mm 24-120vac/dc Led albastru

În stoc
Articol: AF9JZB Model: ZB4BVBG6Crucea Ref: 2UYY6
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
€130.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul lampă
CuloriAlbastru
IP Rating-ul20
Tipul modulului de lampăLED-uri
Tensiune la modulul lămpii24 până la 120 VAC / DC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii24 până la 120 VAC / DC
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelCuloriTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiTerminal de conectarePreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG1 Modul lampă 22mm 24-120vac/dc Led alb | AF9JYX 2UYY2 ZB4BVBG1Alb24 până la 120 VAC / DC24 până la 120 VAC / DCClemă cu șurub€130.05
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG3 Modul lampă 22mm 24-120vac/dc Led verde | AF9JYY 2UYY3 ZB4BVBG3Verde24 până la 120 VAC / DC24 până la 120 VAC / DCClemă cu șurub€130.05
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG4 Modul lampă 22mm 24-120vac/dc Led roșu | AF9JYZ 2UYY4 ZB4BVBG4Roșu24 până la 120 VAC / DC24 până la 120 VAC / DCClemă cu șurub€130.05
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG5 Modul lampă 22mm 24-120vac/dc Led galben | AF9JZA 2UYY5 ZB4BVBG5Galben24 până la 120 VAC / DC24 până la 120 VAC / DCClemă cu șurub€130.05
SCHNEIDER ELECTRIC ZALVB5 Modul lampă 22mm 24vac/dc Led galben | AG7EVY 6HM69 ZALVB5Galben24 VAC / DC24 VAC / DCTerminal cu șurub€119.58
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB1 Modul lampă 22mm 24vac/dc Led alb | AG7FAV 6HP88 ZB4BVB1Alb24 VAC / DC24 VAC / DCClemă cu șurub€128.59
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB3 Modul lampă 22mm 24vac/dc Led verde | AG7FAW 6HP89 ZB4BVB3Verde24 VAC / DC24 VAC / DCClemă cu șurub€128.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG6 Modul lampă 22mm 24-120vac/dc Led albastru
€130.05 /unitate