Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE AS5202-02R Port Tool Ms33649 Alez 5/16-24 Unjf | AE2LGD MS33649-2R / 4XYL8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-02R Port Tool Ms33649 Alezor 5/16-24 Unjf

În stoc
Articol: AE2LGD Model: AS5202-02RRef. cruce: MS33649-2R / 4XYL8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€327.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument port
finalizareanecretate
MaterialOțel, vârf din carbură
Număr de flauturi3
Lungime totală3"
Dia pilot.0.276 In.
Lungimea pilotului0.610 In.
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.75 "
Spot Face Dia. (În.)0.742
StilAS5202, MS33649
Dimensiune de filet5 / 16-24 UNJF-3B
Tub Dia.1/8 în.
TipPilot alezător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.56
Lungimea navei (cm)2.82
Lățimea navei (cm)8.56
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăDimensiune de filetTipPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE AS5202-10R Port Tool Ms33649 Alez 7/8-14 Unjf | AE2LFM MS33649-10R / 4XYK2 AS5202-10R43.94 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BPilot alezător€426.89
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE AS5202-10S Port Tool Ms33649 Solid 7/8-14 Unjf | AE2LFN MS33649-10S / 4XYK3 AS5202-10S43.66 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BPilot solid€387.36
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE AS5202-11R Port Tool Ms33649 Alez 1-12 Unjf | AE2LFP MS33649-11R / 4XYK4 AS5202-11R44.12 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BPilot alezător€465.34
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE AS5202-11S Port Tool Ms33649 Solid 1-12 Unjf | AE2LFQ MS33649-11S / 4XYK5 AS5202-11S43.75 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BPilot solid€395.74
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE AS5202-12R Port Tool Ms33649 Alez 1 1/16-12 Unj | AE2LFR MS33649-12R / 4XYK6 AS5202-12R44.12 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UNJ-3BPilot alezător€496.57
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE AS5202-12S Port Tool Ms33649 Solid 1 1/16-12 Unj | AE2LFT MS33649-12S / 4XYK7 AS5202-12S43.8 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UNJ-3BPilot solid€424.71
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE AS5202-14R Port Tool Ms33649 Alez 1 3/16-12 Unj | AE2LFU MS33649-14R / 4XYK8 AS5202-14R44.37 "1"2.25 "1 3/16-12 UNJ-3BPilot alezător€517.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-02R Port Tool Ms33649 Alezor 5/16-24 Unjf
€327.12 /unitate