Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TMLR238-40ELA Moara cu filet Spiral 5/16-40 0.85 Cut Tialn | AE2KXG 4XXK6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR238-40ELA Moara cu filet Spiral 5/16-40 0.85 Tăiat Tialn

În stoc
Articol: AE2KXG Model: TMLR238-40ELACrucea Ref: 4XXK6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€150.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.238 "
finalizareaTiAlN
Flutes3
Lungimea tăierii0.85 "
MaterialCarbid solid
Lungime totală2.5 "
Smoală40
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiune de filet5 / 16 "
Tip filetUN
TipAcoperire extra lungă, flaut elicoidal, fire interne

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0311
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDia de tăiere.finalizareaTip filetTipFlutesLungimea tăieriiLungime totalăPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TMLR065-56A Freză cu filet Spiral intern #2-56 1.15 Tăiat Tialn | AE2KVP 4XXF3 TMLR065-56A#20.065 "TiAlNUNAcoperire lungă, flaut elicoidal, fire interne31.15 "2.5 "€157.07
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TMLR065-56ELA Freză cu filet Spiral intern #2-56 0.2 Tăiere Tialn | AE2KVQ 4XXF4 TMLR065-56ELA#20.065 "TiAlNUNAcoperire extra lungă, flaut elicoidal, fire interne30.2 "2.5 "€157.07
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TMLR082-40A Moara cu filet Spiral #4-40 0.225 Cut Tialn | AE2KVR 4XXF5 TMLR082-40A#40.082 "TiAlNUNAcoperire lungă, flaut elicoidal, fire interne30.225 "2.5 "€157.07
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TMLR082-40ELA Freză cu filet Spiral intern #4-40 0.3 Tăiere Tialn | AE2KVT 4XXF6 TMLR082-40ELA#40.082 "TiAlNUNAcoperire extra lungă, flaut elicoidal, fire interne30.3 "2.5 "€157.07
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TMLR100-32A Freză cu filet Spiral intern #6-32 0.26 Tăiat Tialn | AE2KVU 4XXF7 TMLR100-32A#60.1 "TiAlNUNAcoperire lungă, flaut elicoidal, fire interne30.26 "2.5 "€179.25
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TMLR100-32ELA Freză cu filet Spiral intern #6-32 0.4 Tăiere Tialn | AE2KVV 4XXF8 TMLR100-32ELA#60.1 "TiAlNUNAcoperire extra lungă, flaut elicoidal, fire interne30.4 "2.5 "€159.82
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TMLR100-40A Freză cu filet Spiral intern #6-40 0.26 Tăiat Tialn | AE2KVW 4XXF9 TMLR100-40A#60.1 "TiAlNUNAcoperire lungă, flaut elicoidal, fire interne30.26 "2.5 "€157.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TMLR238-40ELA Moara cu filet Spiral 5/16-40 0.85 Tăiat Tialn
€150.77 /unitate