Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Violet | AC8GJC 3A187

SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Violet

În stoc
Articol: AC8GJC Model: 35 3/4X66 VIOLTCrucea Ref: 3A187

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€20.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență20 oz / in.
AdezivCauciuc sensibil la presiune
CuloriViolet
Lungime66ft
MaterialVinil ignifug
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 220 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură32 de grade până la 220 de grade F
Forța de tracțiune17 lb./in.
Grosime7mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS3919102020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivCuloriLungimeInterval de temperaturăForța de tracțiuneGrosimePreț
SCOTCH 33+ SUPER-3/4x66FT Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Negru | AB8WHM 2A225 33+ SUPER-3 / 4x66FT60 oz / in.Rășină de cauciucNegru66ft0 de grade până la 220 de grade F15 lb./in.7mil.€20.44
SCOTCH 33+ SUPER-3/4x20FT Bandă electrică 3/4 x 20ft 7mil Negru - Pachet De 10 | AB8WHN 2A226 33+ SUPER-3 / 4x20FT60 oz / in.Rășină de cauciucNegru20ft0 de grade până la 220 de grade F15 lb./in.7mil.€93.71
SCOTCH 88-Super-3/4x66FT Bandă electrică 3/4 x 66ft 8.5 Mil Negru | AB8WHP 2A227 88-Super-3 / 4x66FT60 oz / in.Rășină de cauciucNegru66ft0 de grade până la 220 de grade F20 lb./in.8.5mil.€22.93
SCOTCH 35 3/4X66 ORNGE Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Portocaliu | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 oz / in.Cauciuc sensibil la presiunePortocaliu66ft32 de grade până la 220 de grade F17 lb./in.7mil.€20.24
SCOTCH 35 3/4X66 GREY bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 mil gri | AC8GJA 3A185 35 3 / 4X66 GREY20 oz / in.Cauciuc sensibil la presiuneGri66ft32 de grade până la 220 de grade F17 lb./in.7mil.€20.24
SCOTCH 35 3/4X66 BROWN Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Brown | AC8GJB 3A186 35 3 / 4X66 MARO20 oz / in.Cauciuc sensibil la presiuneMaro66ft32 de grade până la 220 de grade F17 lb./in.7mil.€20.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT Bandă electrică 3/4 x 66 picioare 7 Mil Violet
€20.87 /unitate