Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH MVU18-250DFX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg - pachet de 100 | AC3GHB 2TE57

SCOTCH MVU18-250DFX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg - pachet de 100

În stoc
Articol: AC3GHB Model: MVU18-250DFXCrucea Ref: 2TE57
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
€78.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.87 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăCusăturăGama de sârmăPreț
SCOTCH MVI10-250DFX mamă deconectare galbenă 12 până la 10 AWg - Pachet de 50 | AC3GHC 2TE58 MVI10-250DFX0.128 "Galben0.95 "brazate12-10 AWG€57.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH MVU18-250DFX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg - pachet de 100
€78.61 /unitate