Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE IL-SRDA Etichetă de serviciu primită 4-1/4 x 3 inch Negru/alb - Pachet De 25 | AF3PMF 8AJ73

SEE ALL INDUSTRIES Etichetă de service IL-SRDA 4-1/4 x 3 inchi negru/alb - pachet de 25

În stoc
Articol: AF3PMF Model: IL-SRDACrucea Ref: 8AJ73

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de înregistrare a serviciului
Înălţime4.25 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru / Alb
MaterialFolie
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8310000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialPreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-SRDA Etichetă de serviciu primită 5 x 3 inci negru și roșu/alb - Pachet De 25 | AF3PME 8AJ72 TUF-SRDA5"Negru și roșu / albAluminiu€55.03
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-SREC Service Received Tag 5 x 3 inch negru și roșu/alb - pachet de 25 | AF4LNE 9AFC5 TUF-SREC5"Negru și roșu / albAluminiu€58.60
VEZI TOATE INDUSTRIILE IL-SREC Etichetă de service primită 4-1/4 x 3 inch Negru/alb - Pachet De 25 | AF4LNF 9AFC6 IL-SREC4.25 "Negru / AlbFolie€44.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES Etichetă de service IL-SRDA 4-1/4 x 3 inchi negru/alb - pachet de 25
€44.66 /unitate