Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G06R Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch R Vinil - Pachet De 25 | AF4ZCT 9RW31

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G06R Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch R Vinil - Pachet de 25

În stoc
Element: AF4ZCT Model: TUF-G06RCrucea Ref: 9RW31
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
€26.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriRoșu
Înălţime6.25 "
MaterialVinilin
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G06RW Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch R Vinil - Pachet De 25 | AF3PUM 8AND4 TUF-G06RWRoșu€29.87
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G06O Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch portocaliu - Pachet De 25 | AF4CYG 8RJ58 TUF-G06OPortocaliu€26.47
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G06Y Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch galbenă - Pachet De 25 | AF4DVR 8TJZ7 TUF-G06YGalben€26.47
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G06S Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch Argintiu - Pachet De 25 | AF4FCJ 8UNM9 TUF-G06SSilver€26.47
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G06SW Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch Argintiu - Pachet De 25 | AF4FDA 8UP03 TUF-G06SWSilver€29.87
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G06W Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch albă - Pachet De 25 | AF4GZY 8WT82 TUF-G06WAlb€26.47
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G06OW Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch portocaliu - Pachet De 25 | AF4NMR 9DMN3 TUF-G06OWPortocaliu€29.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G06R Etichetă goală 6-1/4 x 3-1/8 inch R Vinil - Pachet de 25
€26.47 /unitate