Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 15175 Freză conică din carbură de 1/4 inch Tăiere simplă | AH8GTF 38TA88

SGS PRO 15175 Freză conică din carbură de 1/4 inch Tăiere simplă

În stoc
Articol: AH8GTF Model: 15175Crucea Ref: 38TA88
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
€38.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max55,000
Lungime totală2"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Modelațuguia
Număr comercialSL1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiUnghiCutter Dia.ModelaNumăr comercialTipul tăietoruluiLungimea tăieriiRPM maxPreț
SGS PRO 10270 Cilindru de freza din carbură, adâncime dublă de 1/2 inch | AH8GPN 38TA26 102701 / 4 "-1 / 2 "CilindruSA5Tăiere dublă adâncă1"28,000€71.46
SGS PRO 10276 Freză din carbură Raza capătului cilindrului 5/8 inch adâncime dublă tăiere | AH8GPP 38TA27 102761 / 4 "-1 / 2 "Raza de capăt a cilindruluiSC5Tăiere dublă adâncă1"28,000€76.59
SGS PRO 13150 Freză din carbură ovală 1/8 inch Single Cut | AH8GRN 38TA72 131501 / 8 "-1 / 8 "OvalSE41O singură tăietură7 / 32 "100,000€17.19
SGS PRO 13385 Arbore de freză din carbură ascuțită 1/4 inch adâncime dublă | AH8GRT 38TA76 133851 / 4 "-1 / 2 "Copac cu nas cu mingeSF5Tăiere dublă1"28,000€92.96
SGS PRO 15903 freză din carbură con inversat 1/2 inch dublu | AH8GTV 38TC02 159031 / 4 "28 grade1 / 2 "Con inversatSN4Tăiere dublă1 / 2 "28,000€72.62
SGS PRO 19028 Freză din carbură Raza de formă a cilindrului 1/2 inch Single | AH8GUC 38TC09 190281 / 4 "-1 / 2 "Raza formei cilindruluiSC5O singură tăietură1"28,000€82.50
SGS PRO SH41DIA freză din carbură cu flacără 1/8 inch tăiat diamant | AH8GUG 38TC13 SH41DIA1 / 8 "-1 / 8 "FlacărăSH41Diamant Cut1 / 4 "100,000€20.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 15175 Freză conică din carbură de 1/4 inch Tăiere simplă
€38.13 /unitate