Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pătură termică SHANNON INSULTECH IBT-221-5JMC8 pentru nr. producător 2882-M 8 | AH4XHB 35PF58

SHANNON INSULTECH IBT-221-5JMC8 Pătură termică pentru nr. producător 2882-M 8

În stoc
Articol: AH4XHB Model: IBT-221-5JMC8Crucea Ref: 35PF58

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€731.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură termică
Tip de fixareClapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil
Înălţime20 "
Indoor / OutdoorInterior sau exterior
Lungime12 "
Temp. Gamă450 grade F
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.123
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de fixareÎnălţimeLungimeTemp. GamăLăţimePreț
Pătură termică SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 pentru SPS-30 6 x 6 x 7 inch | AH4XDF 35PE69 HS-133-4NU80Clapă de țesătură cu eliberare rapidă7"6"500 grade F6"€361.92
Pătură termică SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 pentru SPS-175 6 x 6 x 7 inch | AH4XDG 35PE70 HS-134-4NU82Clapă de țesătură cu eliberare rapidă7"6"500 grade F6"€361.92
SHANNON INSULTECH HS-135-4NU81 Pătură termică pentru SPS-60 6 x 6 x 7 inch | AH4XDH 35PE71 HS-135-4NU81Clapă de țesătură cu eliberare rapidă7"6"500 grade F6"€361.92
SHANNON INSULTECH IBT-166-1RWN3 Pătură termică pentru E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 inch | AH4XER 35PF03 IBT-166-1RWN3Clapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil8"5"450 grade F8"€283.67
Pătură termică SHANNON INSULTECH IBT-167-1RWL4 pentru E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 inch | AH4XET 35PF04 IBT-167-1RWL4Clapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil8"5"450 grade F8"€298.31
Pătură termică SHANNON INSULTECH IBT-168-1RWP4 pentru E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 inch | AH4XEU 35PF05 IBT-168-1RWP4Clapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil8"5"450 grade F8"€298.31
SHANNON INSULTECH IBT-169-1RWN4 Pătură termică pentru E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 inch | AH4XEV 35PF06 IBT-169-1RWN4Clapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil8"5"450 grade F8"€298.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHANNON INSULTECH IBT-221-5JMC8 Pătură termică pentru nr. producător 2882-M 8
€731.35 /unitate