Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 24731LF Supapă de oprire în unghi Push Fit 1/2 inch 200 psi | AH7YBP 38EG55

SHARKBITE 24731LF Supapă de oprire în unghi Push Fit 1/2 inch 200 psi

În stoc
Articol: AH7YBP Model: 24731LFCross Ref: 38EG55 / 38EG56
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
€27.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire de alimentare cu unghi
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
finalizareaChrome
Manipulați materialulPlacat cu zinc
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareÎmpinge
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Temp. Gamă32 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 24731LF Supapă de oprire în unghi Push Fit 1/2 inch 200 psi
€27.99 /unitate