Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cadru cu role mini SHUR-LINE 6615C, lungime de 12 inchi | AH8WZJ 39AN34

SHUR-LINE 6615C Mini cadru cu role, lungime de 12 inchi

În stoc
Articol: AH8WZJ Model: 6615CCrucea Ref: 39AN34
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
€8.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini cadru cu role de vopsea
MânerFire de sârmă
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală12.5 "
Tip vopseaPe bază de apă și ulei
PlacareChrome
Lungimea rolei4 și 6 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea firului de coadă1 / 4 "
StilInrameaza-le
suprafeţeTOATE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăTip vopseaPreț
Cadru cu role mini SHUR-LINE 6600C, 12 inchi | AA4DTC 12G325 6600CMini cadru cu role de vopsea12 "Vopsele din latex€5.72
Cadru cu role mini SHUR-LINE 6625C, lungime de 16 inchi | AH8WZK 39AN35 6625CMini cadru cu role de vopsea16.5 "Pe bază de apă și ulei€8.58
Cadru cu role mini SHUR-LINE 6635, lungime de 24 inchi | AH8WZL 39AN36 6635Mini cadru cu role de vopsea24.5 "Pe bază de apă și ulei€9.32
SHUR-LINE 6652 Cadru cu role, cu mini role din material | CH4PMA 6652Cadru role de vopsea--€9.45
RFQ
SHUR-LINE 2005748 Cadru de marcare, lungime de 3 inchi | CH4PMB 2005748Cadru role de vopsea--€5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHUR-LINE 6615C Mini cadru cu role, lungime de 12 inchi
€8.22 /unitate