Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURFLO 8000-811-288 Diafragmă pompă 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 Diafragmă Pompă 115 Vac

În stoc
Element: AJ2HHU Model: 8000-811-288Crucea Ref: 4UN56
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
€375.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa pulverizator electric
Respectarea agențieiComponenta recunoscută UL pentru Canada și SUA
Material corpNailon
Verifica valvaViton (R)
Materialul diafragmeiSantopren (R)
GPM @ 20 PSI0.90
GPM @ 40 PSI0.83
GPM max.1.1
Înălţime4.24
Intrare / iesire3/8 FNPT
Lungime8.38
Presiune maximă100
Max. Temp.160
Prime în picioare6
AutoamorsareDa
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7216
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • GPM @ 0 PSI: 1.1
    • Presiune aprinsă: 85
    • Presiune oprită: 100
    • Presostat: Funcționează la cerere
    • Proiectarea diafragmei: trei camere

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURFLO 8000-811-288 Diafragmă Pompă 115 Vac
€375.81 /unitate