Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 Bloc de contact, Dimensiune 22 mm, Stație de control, 1Nu/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, Momentar | CU2RKK 411K33

SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 Bloc de contact, dimensiune 22 mm, statie de control, 1Nu/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, momentan

În stoc
Articol: CU2RKK Model: 3SU1400-1AA10-1FA0Crucea Ref: 411K33
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
€69.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Bloc de contacte SIEMENS 3SU1400-1AA10-1CA0, Dimensiune 22 mm, Stație de control, 1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, Operatori 3Su1 | CU2RKG 411J34 3SU1400-1AA10-1CA0Bloc de contact€35.03
Bloc de contact SIEMENS 3SU1400-1AA10-1HA0, dimensiune 22 mm, statie de control, 1Nc+1Mc instalat-monitorizare, operatori 3Su1 | CU2RKH 411J61 3SU1400-1AA10-1HA0Bloc de contact€68.18
Bloc de contact SIEMENS 3SU1400-1AA10-1BA0, Dimensiune 22 mm, Stație de control, 1Nu, 10A, 500VAC/1A, 500VDC, Operatori 3Su1 | CU2RKJ 411J33 3SU1400-1AA10-1BA0Bloc de contact€35.03
Bloc de contact SIEMENS 52BAU, dimensiune 30 mm, operator, întrerupere târzie 1 Nc, 10 A AC/5 A DC, 600 VCA/DC, momentan | CU2RKL 6EXD7 52BAUBloc de contact€43.84
Bloc de contact SIEMENS 52BJK, dimensiune 30 mm, operator, 1Nc/1Nu, 10A AC/5A DC, 600VAC/DC | CU2RKM 6EXD8 52BJKBloc de contact€92.02
Modul de contact SIEMENS 3SU14001AA103HA0, scop generator, 1Nc | CU2RKT 56JX09 3SU14001AA103HA0Module€65.11
Modul de contact SIEMENS 3SU14002AA103CA0, scop generator, 1Nc, negru/roșu | CU2RKU 56JX13 3SU14002AA103CA0Module€34.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 Bloc de contact, dimensiune 22 mm, statie de control, 1Nu/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, momentan
€69.83 /unitate