Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GIB161.1U Actuator plutitor 310 in.-lb. | AC6UEB 36G968

SIEMENS GIB161.1U Actuator plutitor 310 in.-lb.

În stoc
Element: AC6UEB Model: GIB161.1UCrucea Ref: 36G968
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
€585.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-25 până la +130 F.
Adâncime4-3/4 "
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime2.875 "
Tip montareMontare directă
consum de energie8 VA
Rating-ul puterii8 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMN7234A2008
Tipul axuluiAutocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)150
Cuplul310 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
VoltajAC 24
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8483405010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeconsum de energieRating-ul puteriiTipul axuluiSincronizare (sec.)CuplulPreț
SIEMENS GIB131.1U Actuator plutitor 310 in.-lb. | AC6UEA 36G967 GIB131.1U12 "4-3/4 "2.875 "7 VA7 VAAutocentrare150310 In.Lbs.€420.12
Servomotor plutitor SIEMENS GBB131.1U 221 in.-lb. | AC6UEC 36G969 GBB131.1U12 "4-3/4 "2.875 "7 VA7 VAAutocentrare125221 In.Lbs.€294.13
Servomotor plutitor SIEMENS GBB161.1U 221 in.-lb. | AC6UED 36G970 GBB161.1U12 "4-3/4 "2.875 "8 VA8 VAAutocentrare125221 In.Lbs.€419.92
SIEMENS GEB131.1U Servomotor plutitor 132 in.-lb. | AC6UEE 36G971 GEB131.1U8.38 "3-1/4 "2.625 "3 VA3 VAAutocentrare125132 In.Lbs.€261.98
SIEMENS GEB161.1U Servomotor plutitor 132 in.-lb. | AC6UEF 36G972 GEB161.1U8.38 "2-11/16 "2.375 "5 VA5 VAAutocentrare125132 In.Lbs.€509.89
Servomotor flotant SIEMENS GLB131.1P 88 in.-lb. | AC6UEG 36G973 GLB131.1P5.437 "2-11/16 "2.375 "2.3 VA2.3 VAConexiune Bolt12588 In.Lbs.€154.38
Servomotor flotant SIEMENS GLB161.1P 88 in.-lb. | AC6UEH 36G974 GLB161.1P5.437 "2-11/16 "2.375 "3.3 VA3.3 VAAutocentrare12588 In.Lbs.€306.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GIB161.1U Actuator plutitor 310 in.-lb.
€585.66 /unitate