Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Contor digital de panou curent alternativ | AA9UFM 1FC99

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Contor digital de panou curent alternativ

În stoc
Articol: AA9UFM Model: H335-1-46-020Crucea Ref: 1FC99
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
€824.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.3% din citire +/- 2 contează
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.25 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul1999
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 1/8 DIN
Gama de intrare0 la 5A AC
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
releeDouă SPDT evaluate la 5 Amperi @ 250VAC
Stilșoim 3
TipCurent alternativ
Foloseste cuTransformator de curent alternativ 5A extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeAfișați cifreAfișează intervalulStilPreț
SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A Contor digital de panou, curent AC | AB4CVH 1X181 F45-1-46-0-A+/- 1% din citire +/- 5 contează2.94 "4.5De la 0 la 10/100/1000Şoim€779.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Contor digital de panou curent alternativ
€824.06 /unitate