Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de spălare manuală SLOAN REGAL 110 XL, expusă, 3.5 gal per spălare, admisie de 1 inch | AC3PTY 2VEC8

SLOAN Supapă manuală de spălare REGAL 110 XL, expus, 3.5 gal per spălare, admisie de 1 inch

În stoc
Element: AC3PTY Model: REGAL 110 XLCrucea Ref: 2VEC8
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
€300.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare manuală
Locația conexiuniiTop
finalizareaCromat
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare3.5
Tip mânerNon-Hold Open Oscilant
Dimensiunea intrării1"
Domeniul de presiune25 la 100 psi
Rough-In11.5 "
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorDiafragmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1005
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de spălare manuală Sloan Regal 110 XL este situată în interiorul unui rezervor de toaletă care este folosit pentru a evacua conținutul toaletei într-un sistem de canalizare. În mod normal, necesită o sursă de apă de înaltă presiune pentru a funcționa. Această supapă este utilizată în toaletele din birouri și spitale conforme cu ADA.

Caracteristici:

  • Volumul supapei Sloan Regal 110 XL începe de la 1.6 GPF pentru a îndeplini obiectivele de eficiență a apei.
  • Această supapă activată manual are un cuplaj cu spod pentru atașarea ușoară la un spod de toaletă.
  • Mânerul său care nu se ține deschis împiedică toaleta să depășească volumul de spălare prevăzut.
  • Această supapă dispune de tehnologia Para-Flo pentru a menține acuratețea spălării cu consum redus.
  • Această supapă de spălare manuală are un dop de oprire pentru a controla debitul.
  • Dispune de turnare din alamă cu un conținut ridicat de cupru și cu un conținut scăzut de zinc pentru rezistență la dezincificare.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • ADA
  • UPC
  • BAD

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea maximă pe care această supapă poate rezista?

A. 100 psi.

Î. Este rigidă cordajul acestei supape?

A. Nu, supapa de spălare manuală Sloan Regal 110 XL vine cu o piesă de prindere reglabilă.

Î. Ce fel de design are supapa Sloan Regal 110 XL?

A. Are un design cu diafragmă.

Variante de produs

ProdusModelTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiDomeniul de presiuneRough-InProiectarea supapelorPreț
SLOAN Royal 111-1.28 Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare manuală | AA9QUQ 1EPE2 Regală 111-1.28Toaletă1.281"25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€517.26
Toaletă SLOAN REGAL 111 XL cu supapă de spălare manuală 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLToaletă1.61"25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€321.94
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare manuală | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLToaletă1.61"25 la 100 psi27 "Diafragmă€291.33
Pisoar SLOAN REGAL 180 XL cu supapă de spălare manuală 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLpisoar3.51"25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€263.61
Pisoar SLOAN REGAL 186 XL cu supapă de spălare manuală 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLpisoar1.53 / 4 "25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€266.05
SLOAN REGAL 186-1 XL Pisoar cu supapă manuală de spălare 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLpisoar13 / 4 "25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€260.19
SLOAN CROWN 111-1.2 Supapă de spălare manuală Toaletă 1.2 Gpf Piston | AC3PUD 2VED4 COROANA 111-1.2Toaletă1.21"25 la 80 psi11.5 "Piston€369.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN Supapă manuală de spălare REGAL 110 XL, expus, 3.5 gal per spălare, admisie de 1 inch
€300.19 /unitate