Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 Disjunctor de înaltă presiune 1 1/2 x 21 1/2 In | AC8XVQ 3ERF3

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 Întrerupător de înaltă presiune 1 1/2 x 21 1/2 inch

În stoc
Articol: AC8XVQ Model: V600AA 1 1/2 X 21 1/2Crucea Ref: 3ERF3
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
€104.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu întrerupător de vid de înaltă presiune
Mărimea1 1 / 2 "x 21 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481301010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
SLOAN V600AA 1 1/2 X 13 1/2 Disjunctor de înaltă presiune 1 1/2 x 12 1/2 In | AC8XVP 3ERF2 V600AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€94.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 Întrerupător de înaltă presiune 1 1/2 x 21 1/2 inch
€104.80 /unitate