Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS2201F-02-06SA Supapă de control al vitezei 6mm Tub 1/4 In | AG6UNG 48J227

SMC VALVES AS2201F-02-06SA Supapă de control al vitezei 6 mm tub 1/4 inch

În stoc
Element: AG6UNG Model: AS2201F-02-06SACrucea Ref: 48J227

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€17.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 4 "
ConexiuneBSPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS2211F-01-06SA Supapă de control al vitezei 6mm Tub 1/8 In | AG6ULZ 48J195 AS2211F-01-06SA1 / 8 "In1 / 8 "€16.37
SMC VALVES AS2211F-02-06SA Supapă, BSPT x tub, interval de presiune 14.5 până la 145 PSI, dimensiune tub 6 mm | AG6UMD 48J199 AS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.44
SMC VALVES AS3211F-03-06SA Supapă de control al vitezei 6mm Tub 3/8 In | AG6UMG 48J203 AS3211F-03-06SA3 / 8 "In3 / 8 "€21.94
SMC VALVES AS2201F-01-06SA Supapă de control al vitezei 6mm Tub 1/8 In | AG6UNC 48J223 AS2201F-01-06SA1 / 8 "Afară1 / 8 "€16.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS2201F-02-06SA Supapă de control al vitezei 6 mm tub 1/4 inch
€17.44 /unitate