Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-B Supapă de reținere cu arc cu bilă Nailon alb | AD7CHF 4DHY5

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-B Supapă de reținere cu arc cu bilă Nailon alb

În stoc
Element: AD7CHF Model: WN CHK 695-2B2B-BCrucea Ref: 4DHY5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului cu bilă
Cap la Inlet Center3-18/32 "
Tip conexiuneBarb
Presiune de fisurare1 psi
Lungime2"
MaterialNylon alb
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei125 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1 / 2 "
Material sigiliuBuna
Material scaunNylon alb
Mărimea1 / 8 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial sigiliuMărimeaPreț
SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-F Supapă de reținere cu arc cu bilă Nailon alb | AD7CHG 4DHY6 WN CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "€11.83
SMC VALVES WN CHK 695-3B3B-B Supapă de reținere cu arc cu bilă Nailon alb | AD7CHH 4DHY7 WN CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "Buna3 / 16 "€10.07
SMC VALVES WN CHK 695-3B3B-F Supapă de reținere cu arc cu bilă Nailon alb | AD7CHJ 4DHY8 WN CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "€10.64
SMC VALVES WN CHK 695-4B4B-B Supapă de reținere cu arc cu bilă Nailon alb | AD7CHK 4DHY9 WN CHK 695-4B4B-B2"Buna1 / 4 "€11.19
SMC VALVES WN CHK 695-4B4B-F Supapă de reținere cu arc cu bilă Nailon alb | AD7CHL 4DHZ1 WN CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "€11.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-B Supapă de reținere cu arc cu bilă Nailon alb
€10.21 /unitate