Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 3/4 in | AA7DNB 15U586

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 3/4 in

În stoc
Element: AA7DNB Model: PYR-2-1/2Crucea Ref: 15U586
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
€256.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentRola conică
Bore Dia.0.75 "
Capacitate de încărcare dinamică11,000 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.2.5 "
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleSimplu
Lățimea rolei1.5 "
Capacitate de încărcare statică7630 Lb.
Material de prindereAliaj de oțel
Tipjug

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăPreț
SMITH BEARING PYR-3 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 1 in | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 Lb.3"1.75 "20,000 lb.€244.60
SMITH BEARING PYR-3-1/4 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 1 in | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 Lb.3.25 "1.75 "20,000 lb.€460.13
SMITH BEARING PYR-3-1/2 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 1-1/8 in | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 Lb.3.5 "2"27,200 Lb.€477.80
SMITH BEARING PYR-4 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 1-1/4 in | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 Lb.4"2.25 "27,200 Lb.€564.42
SMITH BEARING PYR-5 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 1-3/4 in | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 Lb.5"2.75 "51,900 Lb.€1,134.40
SMITH BEARING PYR-6 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 2-1/4 in | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 Lb.6"3.25 "56,400 Lb.€1,236.45
SMITH BEARING PYR-7 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 2-3/4 in | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 Lb.7"3.75 "79,800 Lb.€2,496.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING PYR-2-1/2 Diametru alezajului jugului rolei de șenile 3/4 in
€256.13 /unitate