Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING VCR-3-1/2 Buton cu role de șenile Diametru canelură în V 3-1/2 inch | AA7DMV 15U580

SMITH BEARING VCR-3-1/2 Diametru canelură VCR-3-1/2

În stoc
Element: AA7DMV Model: VCR-3-1 / 2Crucea Ref: 15U580
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
€273.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentMinge
Capacitate de încărcare dinamică3490 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.3.5 "
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleV-Groove
Lățimea rolei1.687 "
Capacitate de încărcare statică2000 lb.
Stud Dia.0.875 "
Lungimea știftului2"
Material de prindereAliaj de oțel
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet7 / 8-14
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiTip rulmentCapacitate de încărcare dinamicăDimensiune de filetRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Preț
SMITH BEARING VCR-1-1/2 Şenile Rolei Stud cu canelura în V Diametru 1-1/2 inch | AA7DMR 15U577 VCR-1-1 / 20.5 "Minge630 Lb.7 / 16-201.5 "0.781 "235 Lb.0.437 "€197.22
SMITH BEARING VCR-2 Şenile cu role Stud cu canelura în V Diametru 2 inch | AA7DMT 15U578 VCR-20.625 "Minge1350 Lb.1 / 2-202"0.843 "600 Lb.0.5 "€205.28
SMITH BEARING VCR-2-1/2 Şenile Rolei Stud cu canelura în V Diametru 2-1/2 inch | AA7DMU 15U579 VCR-2-1 / 20.875 "Minge2760 Lb.3 / 4-162.5 "1.312 "1100 Lb.0.75 "€227.08
SMITH BEARING VCR-4-1/2 Şenile Rolei Stud cu canelura în V Diametru 4-1/2 inch | AA7DMW 15U581 VCR-4-1 / 21.75 "Rola conică14,300 Lb.134.5 "2"16,000 Lb.1.25 "€507.23
SMITH BEARING VCR-5-1/2 Buton cu role de șenilă cu canelură în V Diametru 5-1/2 inch | AA7DMX 15U582 VCR-5-1 / 21.75 "Rola conică14,300 Lb.135.5 "2"16,000 Lb.1.25 "€613.57
SMITH BEARING VCR-6-1/2 Buton cu role de șenilă cu canelură în V Diametru 6-1/2 inch | AA7DMY 15U583 VCR-6-1 / 22.5 "Rola conică35,800 Lb.2-126.5 "3"40,000 Lb.2"€1,947.23
SMITH BEARING VCR-7-1/2 Şenile Rolei Stud cu canelura în V Diametru 7-1/2 inch | AA7DMZ 15U584 VCR-7-1 / 23.25 "Rola conică35,800 Lb.147.5 "3"62,000 Lb.2.5 "€1,749.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING VCR-3-1/2 Diametru canelură VCR-3-1/2
€273.67 /unitate