SNAP-LOC GR-1500DB219-PU Dolly de uz general, dimensiune 32 x 20-1/2 inch | AF7CRJ 20UY83

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU Carucior de uz general, dimensiune 32 x 20-1/2 inch

În stoc
Articol: AF7CRJ Model: GR-1500DB219-PUCrucea Ref: 20UY83

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€357.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Dia roata cu rotire.4"
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriNegru
Capacitate de încărcare1500 lb.
Numărul de roți rotative4
Înălțimea platformei7"
Lungimea platformei32 "
Material platformăCauciuc termoplastic
Stil de platformăSpăla
Lățimea peronului20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.812
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805090

Detalii produs:

    • Max. dreptunghi (32")
    • Max. Pătrat (32")
    • Min. Pătrat (20-1/2")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU Carucior de uz general, dimensiune 32 x 20-1/2 inch
€357.91 /unitate