SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Rezervor de depozitare vertical închis, 120 galoane | AC4GKQ 2ZRA6

SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Rezervor de depozitare vertical închis, 120 galoane

În stoc
Articol: AC4GKQ Model: 5700100N97207Crucea Ref: 2ZRA6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,584.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de stocare
Conexiune1"
Diametru34 "
Completați Dia de deschidere. (În.)14
Tipul de montajBulkhead
gradații38 L
Înălţime50 "
MaterialPolietilenă liniară de înaltă densitate
Max. Temp.130 F
Max. Presiune de lucruatmosferic
Rezervor (L)454
Dia fundul rezervorului. (În.)30
Capacitate rezervor120 gal.
Stil rezervorVertical
TipTop închis
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS3925100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDiametrugradațiiÎnălţimeTipPreț
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Rezervor de depozitare vertical închis, 35 galoane | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L36 "Top închis€791.73
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Rezervor de depozitare vertical închis, 35 galoane | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L36 "Top închis€1,087.50
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Rezervor de depozitare vertical închis, 60 galoane | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L40 "Top închis€944.11
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Rezervor de depozitare vertical închis, 60 galoane | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L40 "Top închis€1,283.91
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Rezervor de depozitare vertical închis, 90 galoane | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L39 "Top închis€1,791.51
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Rezervor de depozitare vertical închis, 90 galoane | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L39 "Top închis€2,152.67
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Rezervor de depozitare vertical închis, 120 galoane | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L50 "Top închis€1,996.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Rezervor de depozitare vertical închis, 120 galoane
€2,584.90 /unitate