SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F Polycrystalline Solar Panel, 100 W | AF8GDR 26KH19

SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F Polycrystalline Solar Panel, 100 W

În stoc
Element: AF8GDR Model: SPM100P-TS-FCrucea Ref: 26KH19

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€695.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou solar
Lungime cabluNu cablu
Tipul celuleiPolicristaline
ConectorRenunțați
Adâncime1.375 "
Inrameaza-leDa
Înălţime39 15 / 16 "
Max. Curent Power Point5.38A
Max. Tensiunea punctului de putere18.6VDC
Max. Tensiunea sistemului1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Eficiența modulului14.8%
Putere nominală de ieșire100W
Numărul de celule36
Tensiunea circuitului deschis22.8VDC
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 185 grade F
Toleranță la putere-5% până la + 5%
Scurt circuit5.76A
Greutate19.80 lb.
Lăţime26 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.936
Înălțimea navei (cm)8.1
Lungimea navei (cm)111
Lățimea navei (cm)76
Codul HS8541406020

Detalii produs:

    • F-series photovoltaic module designed to efficiently convert solar energy for lighting applications in traffic signals, railroads & street / billboard lights
    • Ethylene-vinyl acetate (EVA) and TPT layer to encapsulate the solar cells within the lamination and ensure maximum operating characteristics, under any climatic conditions
    • Anodised aluminium frame and low-iron tempered glass to maintain rigidity
    • Easily accessible junction box with two MC4 style leads (3 ft) and grounding points on all the four corners of the panel to allow hassle-free installation

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAdâncimeÎnălţimeGreutateLăţimePreț
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Panou Solar 65w Policristalin | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPNu cablu1-31/32 "31.13 "15.40 lb.26.5 "€499.97
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Panou Solar 85w Policristalin | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPNu cablu1-31/32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "€621.06
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Panou Solar 90w Policristalin | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPNu cablu1-31/32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "€635.72
SOLARTECH POWER SPM045P-N Panou Solar 45w Policristalin | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "€381.92
SOLARTECH POWER SPM055P-N Panou Solar 55w Policristalin | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "€440.37
SOLARTECH POWER SPM065P-N Panou Solar 65w Policristalin | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft1.375 "38.875 "15.40 lb.21.25 "€480.10
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Panou Solar 85w Policristalin | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "€599.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F Polycrystalline Solar Panel, 100 W
€695.31 /unitate