Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG 32-18 Hârtie cu cartuș filtru 7-1/8 Id 10-3/16od | AF2NUW 6WTL2

SOLBERG 32-18 Hârtie filtru cartuş 7-1/8 Id 10-3/16od

În stoc
Articol: AF2NUW Model: 32-18Crucea Ref: 6WTL2
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
€147.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltrează Cartidge
Materialul elementuluiHârtie
Eficiența filtrăriiPeste 99% la 2 microni
Pentru utilizare cu suflanta nr.Carcase comune de filtrare a suflantei PD
Înălţime5.125 "
În interiorul Dia.7-1/8 "
În afara Dia.10-3/16 "
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.Preț
SOLBERG 32-12 Filtru Cartuș Hârtie 2 Microni | AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Cartuș filtru17 "€584.14
SOLBERG 32-14 Filtru Cartuș Hârtie 2 Microni | AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Cartuș filtru23 "€794.53
SOLBERG 32-16 Hârtie cu cartuș de filtru 4-3/4 Id 6-7/8 Od | AF2NUU 6WTL0 32-164.187 "4-3/4 "Filtrează Cartidge6-7/8 "€99.96
SOLBERG 32-20 Hârtie cu cartuș filtru 9-1/2 Id 12-9/16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1/2 "Filtrează Cartidge12-9/16 "€179.46
SOLBERG 32-22 Hârtie cu cartuș filtru 9-1/2 Id 12-9/16od | AF2NVA 6WTL6 32-2210 "9-1/2 "Filtrează Cartidge12-9/16 "€222.65
SOLBERG 32-24 Filtru Hârtie Cartușă 15 Id 19-3/4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "Filtrează Cartidge19-3/4 "€416.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG 32-18 Hârtie filtru cartuş 7-1/8 Id 10-3/16od
€147.27 /unitate