Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG F-19P-100 Filtru de intrare 1 Mnpt Ieșire 55 Cfm max | AD2QMG 3TKZ9

SOLBERG F-19P-100 Filtru de intrare 1 Mnpt Ieșire 55 Cfm max.

În stoc
Articol: AD2QMG Model: F-19P-100Crucea Ref: 3TKZ9
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
€72.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de filtru
Amenajăricapotă
Diametru6"
Eficiența filtrului99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime6.625 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 55
Lungimea mamelonului (inch)1-5 / 8
Outlet1 (M) NPT
Temp. Gamă15 până la 220 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.22
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriDiametruÎnălţimeMax. curgereOutletTemp. GamăPreț
SOLBERG F-15-100 Filtru de intrare 1 Mnpt Ieșire 35 Cfm max | AD2QMF 3TKZ8 F-15-100capotă6"4"Cfm 351 (M) NPT15 până la 220 F.€51.62
SOLBERG F-19P-125 Filtru de intrare 1 1/4 Mnpt Ieșire 70 Cfm max | AD2QNN 3TLA1 F-19P-125capotă6"6.625 "Cfm 701-1 / 4 (M) NPT15 până la 220 F.€73.70
SOLBERG F-19P-150 Filtru de intrare 1 1/2 Mnpt Ieșire 85 Cfm max | AD2QNP 3TLA2 F-19P-150capotă6"6.625 "Cfm 851-1 / 2 (M) NPT15 până la 220 F.€75.72
SOLBERG FT-15-100 Filtru de intrare 1 Mnpt Ieșire 35 Cfm max | AD2QPP 3TLD7 FT-15-100Operatii Deschise4 1 / 2 "4"Cfm 351 (M) NPT-15 la 220 F€49.17
SOLBERG FT-19P-100 Filtru de intrare 1 Mnpt Ieșire 55 Cfm max | AD2QPQ 3TLD8 FT-19P-100Operatii Deschise4 1 / 2 "6.625 "Cfm 551 (M) NPT-15 la 220 F€63.74
SOLBERG FT-19P-125 Filtru de intrare 1 1/4 Mnpt Ieșire 70 Cfm max | AD2QPR 3TLD9 FT-19P-125Operatii Deschise4 1 / 2 "6.625 "Cfm 701-1 / 4 (M) NPT-15 la 220 F€64.80
SOLBERG FT-19P-150 Filtru de intrare 1 1/2 Mnpt Ieșire 85 Cfm max | AD2QPT 3TLE1 FT-19P-150Operatii Deschise4 1 / 2 "6.625 "Cfm 851-1 / 2 (M) NPT-15 la 220 F€68.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG F-19P-100 Filtru de intrare 1 Mnpt Ieșire 55 Cfm max.
€72.08 /unitate