Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG LGM2212 Separator aer ulei M22 Ieșire 35 Scfm | AB3GRG 1TCA5

SOLBERG LGM2212 Separator aer ulei M22 Ieșire 35 Scfm

În stoc
Articol: AB3GRG Model: LGM2212Crucea Ref: 1TCA5
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
€223.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de separare a aerului / uleiului
Materialul elementuluiSticlă
Eficiența filtrării3 ppm
Înălţime5"
Dimensiunea de ieșireM22
În afara Dia.3"
Debit nominal35 SCFM
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8421290065
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Preț
SOLBERG LGM2460 Separator aer ulei M24 Ieșire 63 Scfm | AB3GRH 1TCA6 LGM24606.875 "M243-3/4 "€268.85
SOLBERG LGM2470 Separator aer ulei M24 Ieșire 70 Scfm | AB3GRJ 1TCA7 LGM24708.375 "M243-3/4 "€269.00
SOLBERG LGM3290 Separator aer ulei M32 Ieșire 140 Scfm | AB3GRK 1TCA8 LGM329010.375 "M324-1/4 "€331.25
SOLBERG LGM39400 Separator aer ulei M39 Ieșire 195 Scfm | AB3GRL 1TCA9 LGM3940012 "M395-7/16 "€443.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG LGM2212 Separator aer ulei M22 Ieșire 35 Scfm
€223.06 /unitate