Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOVELLA 838380-51 Suport pentru documente 18-5/16 inchi înălțime x 2-3/4 inci lățime22lb | AH6EVM 35YR32

SOVELLA 838380-51 Suport pentru documente 18-5/16 inchi înălțime x 2-3/4 inci lățime 22lb

În stoc
Element: AH6EVM Model: 838380-51Crucea Ref: 35YR32
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
€267.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTitularul documentelor
AsamblateNu
CuloriSilver
ConstrucţieSudate
Adâncime9.437 "
finalizareaNatural
Înălţime18 5 / 16 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii23 / 64 "
Distanța dintre găuri1"
Rating de încărcare22 lb.
MaterialOţel
Proiectare2.75 "
Grosimea tijei3 cal.
TipAgăţat
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaFI

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOVELLA 838380-51 Suport pentru documente 18-5/16 inchi înălțime x 2-3/4 inci lățime 22lb
€267.77 /unitate