SPEAKMAN SE-697-HFO Stație de urgență combinată, cu bol de plastic pentru spălarea ochilor, activator pentru mâini și picioare | CE2BKA

SPEAKMAN SE-697-HFO Stație de urgență combinată, cu bol de plastic pentru spălarea ochilor, activator pentru mâini și picioare

Element: CE2BKA Model: SE-697-HFO
€2,259.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de duș de urgență
finalizareaStrat de pudră DuraJade

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Stația de urgență combinată Speakman SE-697-HFO oferă un flux neted de apă aerat pentru eliminarea rapidă a tuturor contaminanților din ochi și corp. Această combinație de serie tradițională de urgență de înaltă performanță este utilizată în spitale, laboratoare și industria chimică.

Caracteristici:

  • Stația de urgență combinată Speakman SE-697-HFO are o tijă de tragere și un mâner de împingere de înaltă vizibilitate pentru a activa dușul și, respectiv, spălarea ochilor.
  • Apa de ochi are două orificii de pulverizare din plastic galben aerat, cu capace de praf rabatabile pentru a evita pătrunderea contaminării în ea.
  • Dușul și tija de tragere ale acestei stații de spălare a ochilor sunt acoperite cu pulbere cu oțel galvanizat DuraJade pentru rezistență la coroziune și rigiditate.
  • Unitatea de spălare a ochilor este fabricată din polipropilenă umplută cu sticlă galbenă pentru rezistență la deformare și rigiditate, cu un vas stabilizator UV.

Standarde și aprobări:

  • ANSI/ISEA Z358.1

Întrebări frecvente:

Î. Care este debitul stației de spălare a ochilor de duș Speakman SE-697-HFO?

A. Oferă un debit de 3.2 gpm pentru spălarea ochilor și 20 gpm pentru duș la o presiune de 30 psi.

Î. Cum se întreține această stație de spălare a ochilor de duș?

A.

  • Singura parte a dispozitivului care ar putea avea nevoie de întreținere este supapa și spălarea ochilor.
  • Contactați Speakman dacă aveți nevoie de piese pentru a repara această unitate.
  • Asigurați-vă că opriți alimentarea cu apă înainte de a efectua orice întreținere.

Î. Ce tip de conexiune este folosit în această combinație de duș?

A. Vine cu alamă femelă NPT de 1/2 inch și 1 inch pentru spălarea ochilor și, respectiv, duș.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
Spălare pentru ochi și față SPEAKMAN SE-490, montare pe perete, cu bol din oțel inoxidabil | CE2BGU SE-490Strat de pudră DuraJadeStație de spălare a ochilor / feței€838.22
SPEAKMAN SE-490-STW Spălare pentru ochi și față, montare pe perete, cu bol din oțel inoxidabil și supapă de amestec termostatică | CE2BGV SE-490-STWStrat de pudră DuraJadeStație de spălare a ochilor / feței€2,278.87
RFQ
Spălare pentru ochi și față SPEAKMAN SE-491, montare pe piedestal, bol din oțel inoxidabil | CE2BGW SE-491Strat de pudră DuraJadeStație de spălare a ochilor / feței€1,070.52
Spălare pentru ochi și față SPEAKMAN SE-495, montare pe perete, bol din plastic | CE2BGY SE-495Strat de pudră DuraJadeStație de spălare a ochilor / feței€778.85
SPEAKMAN SE-495-STW Spălare pentru ochi și față, montare pe perete, cu bol de plastic și supapă de amestec termostatică | CE2BGZ SE-495-STWStrat de pudră DuraJadeStație de spălare a ochilor / feței€2,130.33
RFQ
Spălare pentru ochi și față SPEAKMAN SE-496, montare pe piedestal, bol de plastic | CE2BHA SE-496Strat de pudră DuraJadeStație de spălare a ochilor / feței€827.30
RFQ
Spălătorie de ochi SPEAKMAN SE-580-ILS-PT, montată pe perete, cu bol de plastic, sită în linie și sifon P | CE2BHV SE-580-ILS-PTStrat de pudră DuraJadeStație de spălare a ochilor / feței€742.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SE-697-HFO Stație de urgență combinată, cu bol de plastic pentru spălarea ochilor, activator pentru mâini și picioare
€2,259.42 /unitate