Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1881-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 3, PVC | AC9LHJ 3HFN7

SPEARS VALVES 1881-030 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 3, PVC

În stoc
Articol: AC9LHJ Model: 1881-030Crucea Ref: 3HFN7
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
€4.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime3"
MaterialPVC
Presiune maximă460 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS VALVES 1881-020 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 2, PVC | AC9LHH 3HFN6 1881-0202"€3.09
SPEARS VALVE 1881-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 4, PVC | AC9LHK 3HFN8 1881-0404"€6.11
SPEARS SUPPAPE 1881-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 6, PVC | AC9LHL 3HFN9 1881-0606"€7.16
SPEARS VALVE 1881-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 12, PVC | AC9LHM 3HFP1 1881-12012 "€10.99
SPEARS SUPPAPE 1881-150 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 15, PVC | BU7PWG 1881-150-€7.88
RFQ
SPEARS VALVE 1881-140 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 14, PVC | BU7PWJ 1881-140-€7.52
RFQ
SPEARS VALVES 1881-160 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 16, PVC | BU7PWL 1881-160-€8.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1881-030 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, Dimensiune 3/8 x 3, PVC
€4.08 /unitate