SPEARS VALVES 826-040X6C Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune 4 inch, CPVC | AD7DEJ 4DMY2

SPEARS VALVES 826-040X6C Articulație de dilatare, priză x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune de 4 inci, CPVC

În stoc
Element: AD7DEJ Model: 826-040X6CCrucea Ref: 4DMY2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,633.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiunePriza de alunecare
MaterialCPVC
Max. Evaluare presiune150
Max. Temp. Gama (F)180F
Lungime totală19.75 "
Dimensiunea conductei4"
PecetluiEPDM
Lungimea călătoriei6 In.
TipCPVC
Evaluarea vidului30 "HG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)61.72
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 826-010X6C Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune 1 inch, CPVC | AD7DEE 4DMX7 826-010X6C15 15 / 16 "1"€1,571.11
SPEARS VALVES 826-015X6C Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune 1-1/2 inch, CPVC | AD7DEF 4DMX8 826-015X6C16.125 "1-1/2 "€1,798.57
SPEARS VALVES 826-020X6C Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune de 2 inchi, CPVC | AD7DEG 4DMX9 826-020X6C16 15 / 16 "2"€2,278.85
SPEARS VALVES 826-030X6C Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune 3 inchi, CPVC | AD7DEH 4DMY1 826-030X6C18.75 "3"€3,141.58
SPEARS VALVES 826-060X6C Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune 6 inch, CPVC | AD7DEK 4DMY3 826-060X6C22.75 "6"€4,980.42
SPEARS VALVES 826-012X6C Articulație de dilatație, mufă x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune 1-1/4 inch, CPVC | BU7CEM 826-012X6C--€876.54
RFQ
SPEARS VALVES 826-005X6C Articulație de dilatare, mufă x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune 1/2 inch, CPVC | BU7CEP 826-005X6C--€705.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 826-040X6C Articulație de dilatare, priză x cursă de 6 inchi, FKM, dimensiune de 4 inci, CPVC
€4,633.09 /unitate