SPEARS VALVES P105X-020C Adaptor de curățare, Spigot x FPT, Cu dop, 2 dimensiuni, CPVC | AF7PFJ 22EX52

SPEARS VALVES P105X-020C Adaptor de curățare, roșu x FPT, cu mufă, dimensiuni 2, CPVC

Articol: AF7PFJ Model: P105X-020CCrucea Ref: 22EX52

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de curățare
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneFNPT x Spigot
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă280 PSI
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES P105X-015C Adaptor de curățare, roșu x FPT, cu dop, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PFH 22EX51 P105X-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VALVES P105X-030C Adaptor de curățare, Spigot x FPT, Cu dop, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PKN 22EX53 P105X-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS VALVES P105X-040C Adaptor de curățare, Spigot x FPT, Cu dop, 4 dimensiuni, CPVC | AF7PKP 22EX54 P105X-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS VALVES P105X-060C Adaptor de curățare, Spigot x FPT, Cu dop, 6 dimensiuni, CPVC | AF7PKQ 22EX55 P105X-060C180 psi6"-
RFQ
SPEARS VALVES P105X-080C Adaptor de curățare, Spigot x FPT, Cu dop, 8 dimensiuni, CPVC | BU7ZLF P105X-080C--€783.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P105X-020C Adaptor de curățare, roșu x FPT, cu mufă, dimensiuni 2, CPVC