SPEARS SUPPAPE P600-060C Wye, Butuc x Butuc x Butuc x Butuc, Dimensiune 6, CPVC | AF7PKD 22EX30

SPEARS VALVES P600-060C Wye, butuc x butuc x butuc x butuc, dimensiune 6, CPVC

Articol: AF7PKD Model: P600-060CCrucea Ref: 22EX30

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneButuc
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă180 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.177
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE P600-020C Wye, Butuc x Butuc x Butuc x Butuc, 2 Dimensiuni, CPVC | AF7PKA 22EX27 P600-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P600-030C Wye, Butuc x Butuc x Butuc x Butuc, 3 Dimensiuni, CPVC | AF7PKB 22EX28 P600-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P600-040C Wye, Butuc x Butuc x Butuc x Butuc, Dimensiune 4, CPVC | AF7PKC 22EX29 P600-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P600-080C Wye, Butuc x Butuc x Butuc x Butuc, Dimensiune 8, CPVC | BU8AVR P600-080C--€876.67
RFQ
SPEARS SUPPAPE P600-100C Wye, Butuc x Butuc x Butuc x Butuc, Dimensiune 10, CPVC | BU8AVW P600-100C--€1,379.93
RFQ
SPEARS SUPPAPE P600-120C Wye, Butuc x Butuc x Butuc x Butuc, Dimensiune 12, CPVC | BU8AWC P600-120C--€3,027.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P600-060C Wye, butuc x butuc x butuc x butuc, dimensiune 6, CPVC