Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501RS42V14 Releu 8pini Dpdt 10a 24vac | AF9FUT 2DW41

SQUARE D 8501RS42V14 Releu 8pini Dpdt 10a 24vac

În stoc
Element: AF9FUT Model: 8501RS42V14Crucea Ref: 2DW41

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€98.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (inductiv)10
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactOxid de argint cadmiu
Evaluare contact10A @ 240VAC / 28VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
CP @ 120V1/3
CP @ 240V1/3
MontareFlanșă laterală
Pins8
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. 8501NR42
Cod socluC
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelCP @ 120VTip de bazăCoil VA RatingCP @ 240VMontarePinsApăsați pentru a testaPrizăPreț
SQUARE D 8501KPR12V24 Releu 8 pini Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-octal2.5-Priză de conectare octală8NuMfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€114.33
SQUARE D 8501KPDR12V51 Releu 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-octal4.5-Priză de conectare octală8NuMfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€114.33
SQUARE D 8501KUR12V20 Releu 8pini Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Pătrat-1/2Flanșă laterală8NuMfr. Nr. 8501NR82€68.27
SQUARE D 8501KUR13V14 Releu 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Pătrat-1/2Flanșă laterală11NuMfr. Nr. 8501NR82€63.57
SQUARE D 8501KUDR12V53 Releu 8pini Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Pătrat-1/2Flanșă laterală8NuMfr. Nr. 8501NR82€68.27
SQUARE D 8501KUDR13V53 Releu 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Pătrat-1/2Flanșă laterală11NuMfr. Nr. 8501NR82€63.57
SQUARE D 8501RS14V20 Releu 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Pătrat-1/6Flanșă laterală14NuMfr. Nr. 8501NR45€89.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501RS42V14 Releu 8pini Dpdt 10a 24vac
€98.89 /unitate