Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SAO12V06 Motor Starter Magnetic Nema 480v 3p 9a | AG7CQF 5B614

SQUARE D 8536SAO12V06 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 9a

În stoc
Articol: AG7CQF Model: 8536SAO12V06Crucea Ref: 5B614
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
€587.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC9
Volți bobină480 VAC
Adâncime4.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.77 "
HP @ 3 fază - 208V1.5
HP @ 3 fază - 230V1.5
HP @ 3 fază - 240V1.5
HP @ 3 fază - 460V2
HP @ 3 fază - 480V2
HP @ 3 fază - 575V2
Hz50/60
Dimensiunea NEMA00
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 460VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMALăţimeTip de carcasăPreț
SQUARE D 8536SAG12V06E Demaror Motor Magnetic Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V06 Motor Starter Magnetic Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€792.90
SQUARE D 8536SBG2V06 Motor Starter Magnetic Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 1€980.83
SQUARE D 8536SBO2V06 Motor Starter Magnetic Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Operatii Deschise€1,108.29
SQUARE D 8536SCA3V06 Motor Starter Magnetic Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V06 Motor Starter Magnetic Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,251.68
SQUARE D 8536SCO3V06 Motor Starter Magnetic Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Operatii Deschise€869.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SAO12V06 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 9a
€587.13 /unitate