Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SCO3V01S Demaror Motor Magnetic Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41

SQUARE D 8536SCO3V01S Demaror motor magnetic Nema 24v 3p 27a

În stoc
Element: AF9FEM Model: 8536SCO3V01SCrucea Ref: 2BX41
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
€944.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC27
Volți bobină24 VAC
Adâncime4.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.77 "
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime4.53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 460VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMALăţimeTip de carcasăPreț
SQUARE D 8536SAG12V01S Motor Starter Magnetic Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12 8536SAG12V01S295.56 "22006"NEMA 1€818.21
SQUARE D 8536SBG2V01S Motor Starter Magnetic Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 1€924.80
SQUARE D 8536SBO2V01S Demaror motor magnetic Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26 8536SBO2V01S5184.22 "55-4.53 "Operatii Deschise€947.81
SQUARE D 8536SCG3V01S Demaror motor magnetic Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34 8536SCG3V01S10275.56 "101016"NEMA 1€1,139.88
SQUARE D 8536SDO1V01S Demaror Motor Magnetic Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53 8536SDO1V01S25454.94 "252524.31 "Operatii Deschise€2,090.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SCO3V01S Demaror motor magnetic Nema 24v 3p 27a
€944.91 /unitate