SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Combinație Starter Dimensiune 0 Bobina 120vac | AF6QAH 1YDU7

SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Starter combinat Dimensiunea 0 Bobina de 120 Vca

În stoc
Element: AF6QAH Model: 8538SBA23V81AFF4P1TX11Crucea Ref: 1YDU7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,712.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor
Amplificatoare AC18
Formular de contact auxiliar1NO / 1NC
Volți bobină120 VAC
Transformator de controlDa
Tensiunea transformatorului de control480 VAC primar, 120 VAC secundar
Tip siguranțăClasa H și K
HP @ 3 fază - 240V5
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
Hz50/60
Tip de incintă NEMA3R / 12
Dimensiunea NEMA0
Funcții de operareStart Stop
OperatorApasa butonul
Setare amplificator releu suprasarcinăTopirea aliajului
Lumină pilotRoșu: Aprins
Protecție la scurtcircuit30A
TipComutator fuzibil, buton de pornire/oprire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.4625
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)73.15
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VTip de incintă NEMADimensiunea NEMAPreț
SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Starter combinat Dimensiunea 1 Bobina 120vac | AF6QAJ 1YDU8 8538SCG14V81AFF4P1TX112710101011€5,193.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Starter combinat Dimensiunea 0 Bobina de 120 Vca
€5,712.71 /unitate