Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9016GVG1J10 Comutator de vid Standard 0 până la 25 Hg Diafragmă | AH2NVV 2FP36

SQUARE D 9016GVG1J10 Comutator de vid Standard 0 până la 25 Hg Diafragmă

În stoc
Element: AH2NVV Model: 9016GVG1J10Crucea Ref: 2FP36
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
€321.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de vid
AcțiuneStandard
Temperatura ambientală. Gamă-10 grade până la 185 grade F
Formular de contactDPST
Diferenţial5 până la 10 "Hg
NEMA Rating-ul1
Tip de port1-port 1 / 4-18 "FNPS
Gamă0 până la 25 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.45
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Media Temp. Interval: -14 grade până la 250 grade F

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactDiferenţialNEMA Rating-ulTip de portGamăPreț
SQUARE D 9016GAW1 Comutator de vid Standard/Reverse 0 la 28.7 Hg | AH2NVG 2FH45 9016GAW1SPDT0.8 până la 9 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 până la 28.7 "Hg€669.18
SQUARE D 9016GAW2 Comutator de vid 1/4-18 FNPT Standard/Invers | AH2NVH 2FH46 9016GAW2SPDT5 până la 20 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 până la 25 "Hg€557.43
SQUARE D 9016GAW21 Comutator de vid Standard/Reverse 0 la 28.3 Hg | AH2NVJ 2FH47 9016GAW21DPDT0.8 până la 9 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 până la 28.3 "Hg€680.29
SQUARE D 9016GVG1J09 Vacuum Switch DPST 3/8 Hg 1/4-18 FNPS | AH2NVK 2FH48 9016GVG1J09DPST5 până la 10 "Hg11-port 1 / 4-18 "FNPS0 până la 25 "Hg€310.21
SQUARE D 9016GVG1J09F Comutator de vid Standard 3 până la 8 Hg DPST-2NC | AH2NVU 2FP35 9016GVG1J09FDPST-2NC5 până la 10 "Hg11 / 4-18 "FNPS3 până la 8 "Hg€332.24
SQUARE D 9016GVG1J11 Comutator de vid 17 la 22 Hg DPST-2NC Standard | AH2NVW 2FP37 9016GVG1J11DPST-2NC5 până la 10 "Hg11 / 4-18 "FNPS17 până la 22 "Hg€301.17
SQUARE D 9016GVG1J13 Vacuum Switch DPST 20/25 Hg 1/4-18 FNPS | AH2NVX 2FP38 9016GVG1J13DPST5 până la 10 "Hg11-port 1 / 4-18 "FNPS0 până la 25 "Hg€323.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9016GVG1J10 Comutator de vid Standard 0 până la 25 Hg Diafragmă
€321.63 /unitate