SQUARE D 9049A6CS Ansamblu plutitor și tijă rotund din oțel inoxidabil 7 inchi | AF9GPJ 2FJ28

SQUARE D 9049A6CS Ansamblu plutitor și tijă rotund din oțel inoxidabil 7 inch

În stoc
Articol: AF9GPJ Model: 9049A6CSCrucea Ref: 2FJ28

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€847.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu plutitor și tijă
ConexiuneExtern
Float Dia.7"
Gravitate specifică plutitoare0.29
Greutatea plutitoare31 până la 33 oz.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului220 grade F
ModelaRundă
Filetat17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.63
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)77.22
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelConexiunePreț
SQUARE D 9049A6 Ansamblu plutitor și tijă rotund din oțel inoxidabil 7 inch | AF9GPH 2FJ26 9049A6Intern€353.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9049A6CS Ansamblu plutitor și tijă rotund din oțel inoxidabil 7 inch
€847.63 /unitate