Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EDB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 18ka 277v | AG6QBN 3TW22

SQUARE D EDB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 18ka 277v

În stoc
Articol: AG6QBN Model: EDB24015Crucea Ref: 3TW22

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€367.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi15
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime4.05 "
Marimea ramei70A / EDB
Lungime5.66 "
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Număr de poli2
Terminal de conectareIulie
Lăţime1.96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.161
Înălțimea navei (cm)9.7
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliVoltajLăţimeTip întrerupătorEvaluarea tensiunii DCPreț
SQUARE D EDB14015EPD Disjunctor Bolt On Edb 1pol 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14AWG277 VAC151-0.98 "Protecția echipamentului împotriva defectelor la solNu a fost votat€2,496.52
SQUARE D EDB14020EPD Disjunctor Bolt On Edb 1pol 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14AWG277 VAC201-0.98 "Protecția echipamentului împotriva defectelor la solNu a fost votat€1,100.75
SQUARE D EDB14040EPD Disjunctor Bolt On Edb 1pol 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14AWG277 VAC401-0.98 "Protecția echipamentului împotriva defectelor la solNu a fost votat€2,431.65
SQUARE D EDB14040SA Disjunctor Bolt On Edb 1pol 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14AWG277 VAC401-1.96 "Shunt TripNu a fost votat€1,824.69
SQUARE D EDB14050EPD Disjunctor Bolt On Edb 1pol 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14AWG277 VAC501-0.98 "Protecția echipamentului împotriva defectelor la solNu a fost votat€2,396.07
SQUARE D EDB14070 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014AWG277 VAC701-0.98 "StandardNu a fost votat€615.16
SQUARE D EDB14070SA Disjunctor Bolt On Edb 1pol 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14AWG277 VAC701-1.96 "Shunt TripNu a fost votat€2,208.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EDB24015 Întrerupător cu șuruburi 15a 2p 18ka 277v
€367.67 /unitate