SQUARE D HGP36125 Disjunctor PowerPact H, 125 A, declanșare magnetică termică | CE6JMD

SQUARE D HGP36125 Întrerupător PowerPact H, 125 A, declanșare magnetică termică

Articol: CE6JMD Model: HGP36125

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi125
Tip cadruHGP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HGP36125 conceput pentru a proteja sistemele electrice de scurtcircuitare sau supraîncărcare
    • Dispune de o declanșare neinterschimbabilă, magnetică termică, atât pentru protecție pe termen lung, cât și pentru limitarea curentului instantaneu
    • Construcția de montare a unității cu terminale încorporate în partea de sarcină asigură o instalare ușoară
    • Acceptă firele de cupru și aluminiu (14 - 3 AWG)
    • Certificat UL, CSA, IEC, CE și CCC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGP36125 Întrerupător PowerPact H, 125 A, declanșare magnetică termică