Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HLA260301 Întrerupător, 30A, 50kA, grad de întrerupere, 2 poli | CE6HBF

SQUARE D HLA260301 Întrerupător, 30A, 50kA, 2 poli

În stoc
Element: CE6HBF Model: HLA260301
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
€2,073.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruHLA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HLA260301 potrivit pentru asigurarea protecției sistemelor de distribuție de joasă tensiune împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Unitate de declanșare termomagnetică pentru evitarea declanșării la suprasarcini ușoare, în timp ce răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere
    • Terminale I-Line și terminale pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de aluminiu sau cupru de 14 - 3 AWG
    • Marcat CE, certificat CSA, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HLA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HLA260301 Întrerupător, 30A, 50kA, 2 poli
€2,073.02 /unitate