Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D MDS30P Stalp de alimentare suplimentar 1NO 30A | AF6GAW 13E232

SQUARE D MDS30P Stalp de alimentare suplimentar 1NO 30A

În stoc
Element: AF6GAW Model: MDS30PCrucea Ref: 13E232
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
€104.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupliment Power Pole
amperi30
Număr de contacte1
Tip1NO
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolMontareTipPreț
SQUARE D 9999DD01 Contact auxiliar pentru scop definit 1NC 10A Montare laterală | AF6FVH 11D183 9999DD0110Contact auxiliar cu scop definitivParteInstantaneu-
RFQ
SQUARE D 9999DD10 Contact auxiliar pentru scop definit 1NO 10A Montare laterală | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Contact auxiliar cu scop definitivParteInstantaneu€56.95
SQUARE D MDSAN20 Contact auxiliar 2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Contact auxiliar-2NO€152.91
SQUARE D MDSAN11 Contact auxiliar, 1NO/1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Contact auxiliar-1NO / 1NC€120.03
SQUARE D 9999SX11 Contact Auxiliar | AF6PFC 1H589 9999SX113Contact auxiliarŞurubIntern neconvertibil, normal deschis€201.08
SQUARE D 9999SX12 Contact Auxiliar | AF6PFD 1H590 9999SX123Contact auxiliarŞurubIntern neconvertibil, normal închis€211.21
SQUARE D 9999SX6 Contact Auxiliar | AF6PFE 1H591 9999SX610Contact auxiliarŞurubContact auxiliar al pornirii motorului NEMA, normal deschis€180.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D MDS30P Stalp de alimentare suplimentar 1NO 30A
€104.82 /unitate