Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO3100BNRB Carcasă întrerupător 100a | AF9FRQ 2DP90

SQUARE D QO3100BNRB Carcasă întrerupător 100a

În stoc
Articol: AF9FRQ Model: QO3100BNRBCrucea Ref: 2DP90
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
€424.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă întrerupător
amperi100
CuloriGri
Adâncime4.12 "
finalizareaPictat
Lungime13.18 "
MaterialOţel
Stil de montareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Lăţime6.92 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.72
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8536908030

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiAdâncimefinalizareaLungimeStil de montareNEMA Rating-ulTipPreț
SQUARE D LA400S Carcasa Nema 1 | AF6PPR 1H915 LA400S15.38 "4007.88 "Pudră acoperită44 "Suprafață1-€804.38
SQUARE D Q22200NS Carcasa Nema 1 | AF6PPT 1H918 Q22200NS7.63 "2004.25 "Pictat23.13 "Suprafață1-€329.91
SQUARE D QO2100BNRB Carcasa Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "Pictat13.18 "Suprafață3R-€231.93
SQUARE D QO2100BNS Carcasă întrerupător 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "Pictat13.12 "Suprafață1-€155.59
SQUARE D QO2125BNRB Carcasă întrerupător 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "Pictat13.18 "Suprafață3R-€290.35
SQUARE D J250AWK Suprafață carcasă întrerupător 12/3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Pudră acoperită32.26 "Suprafață3R, 12, 5-€1,322.07
SQUARE D J250F Carcasa întreruptoarelor Flush Nema 1 | AF9HNX 2JXC1 J250F15.4 "2506"Pudră acoperită32.4 "Spăla1-€767.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO3100BNRB Carcasă întrerupător 100a
€424.08 /unitate